Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6X10 - 7290012

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603060647

Artikelnummer

SCZ7290012

Herstellernummer

7290012

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Viti con quadro sottotesta, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M6x10.