Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6294114 B5 MENSOLA A C MM 300 VG - 6294114

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6294114 B5 MENSOLA A C MM 300 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603060333

Artikelnummer

SCZ6294114

Herstellernummer

6294114

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1040 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C in acciaio verniciato grigio ral 7035. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.