Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6294113 B5 MENSOLA A C MM 200 VG - 6294113

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6294113 B5 MENSOLA A C MM 200 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603060326

Artikelnummer

SCZ6294113

Herstellernummer

6294113

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

1170 N

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Mensola a C in acciaio verniciato grigio ral 7035. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.