DKC-COMBITECH - SCZ6294103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VG - 6294103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
EAN
8033603060289
Artikelnummer
SCZ6294103
Herstellernummer
6294103
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


