Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6294100 B5 SUPPORTO MULTLIPO SML VG - 6294100

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6294100 B5 SUPPORTO MULTLIPO SML VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603060272

Artikelnummer

SCZ6294100

Herstellernummer

6294100

Hersteller

DKC

Supporto multiplo in acciaio verniciato grigio ral 7035. Adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.