DKC-COMBITECH - SCZ6294063 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 150 VG - 6294063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Länge - 36 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 72.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603060012
Artikelnummer
SCZ6294063
Herstellernummer
6294063
Hersteller
DKC
Breite:
150 mm
Länge:
36 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
72.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


