DKC-COMBITECH - SCZ6294030 B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 300MM - 6294030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 27 mm
Schlitzbreite - 17.5 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603059955
Artikelnummer
SCZ6294030
Herstellernummer
6294030
Hersteller
DKC
Länge:
300 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
27 mm
Schlitzbreite:
17.5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
8 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035