Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6294021 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 VG - 6294021

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6294021 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 133 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603135864

Artikelnummer

SCZ6294021

Herstellernummer

6294021

Hersteller

DKC

Länge:

133 mm

Höhe:

125 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Spessore 15/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000