DKC-COMBITECH - SCZ6294003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 VG - 6294003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 333 mm
Höhe - 140 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603059863
Artikelnummer
SCZ6294003
Herstellernummer
6294003
Hersteller
DKC
Länge:
333 mm
Höhe:
140 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


