DKC-COMBITECH - SCZ6294002 B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20/10 VG - 6294002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 233 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603059856
Artikelnummer
SCZ6294002
Herstellernummer
6294002
Hersteller
DKC
Länge:
233 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


