DKC-COMBITECH - SCZ6293303 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 300 15/10 - 6293303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 332 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 140 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603062955
Artikelnummer
SCZ6293303
Herstellernummer
6293303
Hersteller
DKC
Länge:
332 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
140 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


