DKC-COMBITECH - SCZ6293301 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 150 15/10 - 6293301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 182 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603062931
Artikelnummer
SCZ6293301
Herstellernummer
6293301
Hersteller
DKC
Länge:
182 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


