Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15/10 - 6293300

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100  15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 132 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603062924

Artikelnummer

SCZ6293300

Herstellernummer

6293300

Hersteller

DKC

Länge:

132 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

125 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000