DKC-COMBITECH - SCZ6293214 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 600 15/10 - 6293214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 630 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603135826
Artikelnummer
SCZ6293214
Herstellernummer
6293214
Hersteller
DKC
Länge:
630 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.


