Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293211 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 300 15/10 - 6293211

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293211 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 300 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 330 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603135796

Artikelnummer

SCZ6293211

Herstellernummer

6293211

Hersteller

DKC

Länge:

330 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

60 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.