DKC-COMBITECH - SCZ6293210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10 - 6293210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 230 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603135789
Artikelnummer
SCZ6293210
Herstellernummer
6293210
Hersteller
DKC
Länge:
230 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


