DKC-COMBITECH - SCZ6293206 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 600 ZC - 6293206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 645 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603135772
Artikelnummer
SCZ6293206
Herstellernummer
6293206
Hersteller
DKC
Länge:
645 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
51 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


