Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293182 B5 PROFILO 41X41 FONDO SP. 20/10 MT3 Z - 6293182

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293182 B5 PROFILO 41X41 FONDO  SP. 20/10 MT3  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 M

EAN

8033603145634

Artikelnummer

SCZ6293182

Herstellernummer

6293182

Hersteller

DKC

Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mmcon asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantisconoelevati standard resistenziali.