Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM ZC - 6293103

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

8033603059382

Artikelnummer

SCZ6293103

Herstellernummer

6293103

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Supporto semplice in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione, adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm.