Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293011 B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 ZC - 6293011

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293011 B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 330 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603059108

Artikelnummer

SCZ6293011

Herstellernummer

6293011

Hersteller

DKC

Länge:

330 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.