DKC-COMBITECH - SCZ6293005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 ZC - 6293005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 545 mm
Breite - 51 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8033603059078
Artikelnummer
SCZ6293005
Herstellernummer
6293005
Hersteller
DKC
Länge:
545 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


