Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 ZC - 6293003

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 333 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603059054

Artikelnummer

SCZ6293003

Herstellernummer

6293003

Hersteller

DKC

Länge:

333 mm

Höhe:

140 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.