Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292303 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 300 15/10 - 6292303

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292303 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 300  15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 332 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603136182

Artikelnummer

SCZ6292303

Herstellernummer

6292303

Hersteller

DKC

Länge:

332 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

140 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.