DKC-COMBITECH - SCZ6292300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15/10 - 6292300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 132 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 125 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603136151
Artikelnummer
SCZ6292300
Herstellernummer
6292300
Hersteller
DKC
Länge:
132 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
125 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


