Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292211 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 300 15/10 - 6292211

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292211 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 300 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 330 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603136113

Artikelnummer

SCZ6292211

Herstellernummer

6292211

Hersteller

DKC

Länge:

330 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

60 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.