Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292206 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 600 IX - 6292206

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292206 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 600 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 645 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603136090

Artikelnummer

SCZ6292206

Herstellernummer

6292206

Hersteller

DKC

Länge:

645 mm

Höhe:

250 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

51 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mmcon asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.