DKC-COMBITECH - SCZ6292123 B5 BASE MENSOLA MM 500 15/10 IX - 6292123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 530 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603058897
Artikelnummer
SCZ6292123
Herstellernummer
6292123
Hersteller
DKC
Länge:
530 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


