Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292121 B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 IX - 6292121

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292121 B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 330 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603058873

Artikelnummer

SCZ6292121

Herstellernummer

6292121

Hersteller

DKC

Länge:

330 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10