DKC-COMBITECH - SCZ6292114 B5 MENSOLA A C MM 300 IX - 6292114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603058828
Artikelnummer
SCZ6292114
Herstellernummer
6292114
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
1040 N
Werkstoffgüte:
sonstige


