DKC-COMBITECH - SCZ6292113 B5 MENSOLA A C MM 200 IX - 6292113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603058811
Artikelnummer
SCZ6292113
Herstellernummer
6292113
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
1170 N
Werkstoffgüte:
sonstige


