DKC-COMBITECH - SCZ6292101 B5 SUPPORTO MENSOLA AD ANGOLO VARIABILE - 6292101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603098534
Artikelnummer
SCZ6292101
Herstellernummer
6292101
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Supporto angolo variabile, adatto per il fissaggio su una superficie inclinata. È utilizzato in combinazione con le basi mensola. Ha due fori per il fissaggio, spessore 2 mm. Realizzato in acciaio Inox AISI 304.


