DKC-COMBITECH - SCZ6292099 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.15/10 MT3 - 6292099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
3 M
EAN
8033603142008
Artikelnummer
SCZ6292099
Herstellernummer
6292099
Hersteller
DKC
Länge:
3000 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
1.48 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
30 mm
Abbrechbar:
nein