Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292097 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10 MT3 - 6292097

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292097 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10 MT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

8033603141995

Artikelnummer

SCZ6292097

Herstellernummer

6292097

Hersteller

DKC

Länge:

3000 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

1 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

20 mm

Abbrechbar:

nein

Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio AISI 304. Asole 25x12 passo 50. Spessore 1,5 mm.