DKC-COMBITECH - SCZ6292013 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM IX - 6292013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603058804
Artikelnummer
SCZ6292013
Herstellernummer
6292013
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Supporto semplice in acciaio Inox AISI 304 adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm


