Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292012 B5 SUPPORTO MULTLIPO SML IX - 6292012

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292012 B5 SUPPORTO MULTLIPO SML  IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058798

Artikelnummer

SCZ6292012

Herstellernummer

6292012

Hersteller

DKC

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Supporto semplice in acciaio Inox AISI 304 adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm