DKC-COMBITECH - SCZ6292005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 IX - 6292005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 445 mm
Breite - 51 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8033603058750
Artikelnummer
SCZ6292005
Herstellernummer
6292005
Hersteller
DKC
Länge:
445 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.


