DKC-COMBITECH - SCZ6292004 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 IX - 6292004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 333 mm
Höhe - 140 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603058743
Artikelnummer
SCZ6292004
Herstellernummer
6292004
Hersteller
DKC
Länge:
333 mm
Höhe:
140 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °


