DKC-COMBITECH - SCZ6292002 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 IX - 6292002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 133 mm
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603058729
Artikelnummer
SCZ6292002
Herstellernummer
6292002
Hersteller
DKC
Länge:
133 mm
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °


