DKC-COMBITECH - SCZ6292001 B5 MENSOLA STAMPATA MM 150 15/10 IX - 6292001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 183 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603098909
Artikelnummer
SCZ6292001
Herstellernummer
6292001
Hersteller
DKC
Länge:
183 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °


