Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291114 B5 MENSOLA A C MM 300 VB - 6291114

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291114 B5 MENSOLA A C MM 300 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058620

Artikelnummer

SCZ6291114

Herstellernummer

6291114

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1040 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.