DKC-COMBITECH - SCZ6291113 B5 MENSOLA A C MM 200 VB - 6291113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603058613
Artikelnummer
SCZ6291113
Herstellernummer
6291113
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
1170 N
Werkstoffgüte:
sonstige


