DKC-COMBITECH - SCZ6291067 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 500 VB - 6291067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Länge - 36 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 72.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603058415
Artikelnummer
SCZ6291067
Herstellernummer
6291067
Hersteller
DKC
Breite:
500 mm
Länge:
36 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
72.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


