Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291066 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 400 VB - 6291066

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291066 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 400 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 36 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 72.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

8033603058408

Artikelnummer

SCZ6291066

Herstellernummer

6291066

Hersteller

DKC

Breite:

400 mm

Länge:

36 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

72.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa a plafone. Acciaio verniciato blu elettrico.