Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291064 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 200 VB - 6291064

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291064 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 200 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 36 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 72.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058385

Artikelnummer

SCZ6291064

Herstellernummer

6291064

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Länge:

36 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

72.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa a plafone in acciaio verniciato blu utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.