Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291061 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 VB - 6291061

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291061 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 36 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 72.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058354

Artikelnummer

SCZ6291061

Herstellernummer

6291061

Hersteller

DKC

Breite:

80 mm

Länge:

36 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

72.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa a plafone in acciaio verniciato blu utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.