DKC-COMBITECH - SCZ6291014 B5 BASE MENSOLA MM 600 15/10 VB - 6291014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 630 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603058316
Artikelnummer
SCZ6291014
Herstellernummer
6291014
Hersteller
DKC
Länge:
630 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


