Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291013 B5 BASE MENSOLA MM 500 15/10 VB - 6291013

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291013 B5 BASE MENSOLA MM 500 15/10 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 530 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603058309

Artikelnummer

SCZ6291013

Herstellernummer

6291013

Hersteller

DKC

Länge:

530 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10