DKC-COMBITECH - SCZ6291005 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 500 VB - 6291005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 545 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
EAN
8033603058255
Artikelnummer
SCZ6291005
Herstellernummer
6291005
Hersteller
DKC
Länge:
545 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
51 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
sonstige


