Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291004 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 VB - 6291004

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291004 B5 MENSOLA RIVETTATA MM 400 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 445 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058248

Artikelnummer

SCZ6291004

Herstellernummer

6291004

Hersteller

DKC

Länge:

445 mm

Höhe:

250 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

51 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

sonstige

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.