Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290301 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 150 15/10 - 6290301

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290301 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 150  15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603058118

Artikelnummer

SCZ6290301

Herstellernummer

6290301

Hersteller

DKC

Länge:

150 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000